曜日別特売

下水管パワーライト2m

下水管パワーライト2m - 宣真工業

ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
完全防水の水中ライトです。
連続点灯時間約2時間です。

用途
暗い場所での点検に、下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に
トラスコ品番
852-0884
セット内容
単3乾電池×4本・予備球×1個・ケース
材質
グラスファイバー
全長(m)
2
管外径(Φmm)
【継管】14~29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ライトボックス】79×77×60
使用電池
単3乾電池×4本
収納寸法(mm)
605
明るさ
6000燭光
防水性
水深50m
継本数(本)
6
内容量
1個
注意
※単3バッテリーの交換の際にロックレバーを損傷する恐れがあるので、ボディー両側面のロックレバー後端をコインなどで持ち上げるようにして、両方交互に外してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10323102G-10-2
¥22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする