下水管ミラー1型5m
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
- 用途
- 暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
- 付属品
- 収納ケース(袋)
- トラスコ品番
- 483-6979
- 材質
- ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
- 質量(kg)
- 1
- 全長(m)
- 5
- 最小径(Φmm)
- 20
- 最大径(Φmm)
- 32
- ミラー寸法(mm)
- 188×150
- 収納寸法(m)
- 1.28
- 継本数(本)
- 5
- 内容量
- 1個
水道/空調配管用工具関連品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14





