下水管ミラー超ミニ3型
軽くてコンパクトに設計してあります。
操作ポールはコンパクトに収納でき携帯に便利です。
ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
単車の工具箱にも入る超ミニタイプです。
- 用途
- 暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などに
- 付属品
- 収納ケース(袋)
- 仕様
- 【ジョイント】クイックロック式
- トラスコ品番
- 852-0886
- 材質
- ミラー部:高級ガラス、操作棒:グラスファイバー
- 全長(m)
- 1.5
- ミラー寸法(mm)
- 100×73
- 収納寸法(mm)
- 400
- 継本数(本)
- 6
- 内容量
- 1個
水道/空調配管用工具関連品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14





