曜日別特売

下水管ミラー用ライト

下水管ミラー用ライト - 宣真工業

お手持ちの下水管ミラーに簡単に取り付けできます。

用途
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に
トラスコ品番
852-0888
セット内容
単四アルカリ電池3本
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
Φ26×92
連続使用時間(時間)
約5
使用電池
単四アルカリ電池3本
光度(mcd)
180000
発光素子
超高輝度白色LED9個
内容量
1個
注意
※防滴仕様。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10323197G8
¥3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする