曜日別特売

ハビナース もしもしフォン

ハビナース もしもしフォン - ピジョン タヒラ
(1件のレビュー)

耳の遠い方とも、らくらくコミュニケーション。
耳の遠いお年寄りとのコミュニケーションに。伸ばして耳当て部を曲げてお使いください。
使わない時は短く縮めると(27cm)かさばりません。
軽いプラスチック製ですので、手軽に持ち運べます。

材質ポリプロピレン長さ(mm)270~570(伸縮自在)ワインレッド質量(g)40アズワン品番8-2074-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11649277-
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: クリニック診療時において
医療・福祉・介護関連業

クリニックにて患者さんとの対話で使用しております。
作りはとても単純ですが重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする