モウガL モルティ 薬用育毛ローション
抜け毛を防いで、健康でつやとうるおいのある髪を育む育毛スプレー
- シリーズ
- モルティ
- 香り
- 無香料
- 有効成分
- ショウキョウエキス、センブリエキス、D-パントテニルアルコール
- 効能
- 脱毛の予防、病後・産後の脱毛、育毛、ふけ、かゆみ、発毛促進、毛生促進、養毛、薄毛
- 商品タイプ
- 本体
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- 内容量
- 1個(180g)
注意
※傷・湿しん等異常のある部位には、使用しない。※頭皮に異常が生じていないかよく注意して使用する。使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合、日光が当たって同じような異常が現れた場合は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使用を続けると症状が悪化することがある。
※目に入らないよう注意し、目に入った場合は、こすらず、すぐに水又はぬるま湯で充分に洗い流す。
※まぶたの周囲、粘膜等に噴射しない。
※同じ箇所に連続して3秒以上噴射しない。
※乳幼児の手の届く所に置かない。
※下向きで使うと、ガスだけが出て最後まで使用できない。
ヘアケア・スタイリング の新着商品
カテゴリ




























![サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容] サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172098-260902-02.jpg)
![サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容] サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172132-260902-02.jpg)

![サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容] サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172159-260902-02.jpg)


