曜日別特売

パイプリーマー(銅管・アルミ管用)

パイプリーマー(銅管・アルミ管用) - TRUSCO
(3件のレビュー)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます。

用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5全長(mm)56.8質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)直径(mm)51.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262304TPR-342
3,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262304
2017-04-03
用途: アルミパイプ加工
オールクラフト製造業

てがるで、非常に便利。
もう少し小型のものもが、ぜひほしい。

対象商品 : 16262304
2016-06-16
用途: 冷媒管のバリ取り

3枚刃ではありましたが、普通に削れました。プロが使って的確に削るためには高くても5枚刃のほうがよいのではないでしょうか。

対象商品 : 16262304
2015-08-20
用途: 自分用

塩ビ管用に購入しましたが、使いかってもいいです。よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする