Mokuba(小山刃物製作所)
ピンポンチ
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)
150
トラスコ品番
485-0971
幅(mm)
9.52
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/クロムメッキ
質量(g)
80
硬度
54±1
軸
八角軸
呼び径(Φmm)
【先端】2.0
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16403512
E-9-2
¥
585
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください