Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ダイスハンドル
(1件のレビュー)
切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途
タップ立て用。
トラスコ品番
487-4803
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
200
質量(g)
136
タイプ
ダイス用
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420547
160K-1/2
¥
5,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください