曜日別特売

ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)

ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。

用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)材質構造用鋼全長(mm)125内容量1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサ-ビス以外の用途には使用しないでください。
全8種類を絞り込む
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164443383TX-T20HLT20
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
164443473TX-T25HLT25
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
164443563TX-T27HLT27
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
164443653TX-T30HLT30
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
164443743TX-T40HLT40
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
164443833TX-T45HLT45
2,005
1,698
1,868(税込)
当日出荷
164443923TX-T50HLT50
2,005
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
164444083TX-T55HLT55
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: ヤマハのオートバイのキーシリンダ脱着に
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうど長いのを探していました。永く使いたいのでちゃんとした物を望み購入。剛性がありしっかりしていますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする