曜日別特売

【加工可】58120 防寒ブルゾン

【加工可】58120 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】58120 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】58120 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】58120 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】58120 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】58120 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】58120 防寒ブルゾン - 自重堂【加工可】58120 防寒ブルゾン - 自重堂
(2件のレビュー)

冬のアウトドア作業もカジュアルに格好よく決める。綿100%のオックス素材でカジュアル感抜群。ポケット多用して街着としても使用できる気軽さが魅力。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背中プリント、デザインファスナー(胸ポケット)、内ポケット(携帯電話ポケット付)、ワンポイント混率(%)表地/綿100% 裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿80gキルト生地オックス名入れ可(防寒)サービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1701028858120チャコールグレーM
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701029758120チャコールグレーL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701030658120チャコールグレーLL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701031558120チャコールグレーEL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701032458120チャコールグレー4L
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701033358120チャコールグレー5L
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701034258120オリーブM
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701035858120オリーブL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701036758120オリーブLL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701037658120オリーブEL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701038558120オリーブ4L
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701039458120オリーブ5L
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701040358120カーキM
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701041258120カーキL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701042858120カーキLL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701043758120カーキEL
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701044658120カーキ4L
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1701045558120カーキ5L
12,100
6,290
6,919(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89140396
2022-02-09
用途: 普段着

キャンプ等で火を使うことがあるので火の粉が飛んでも穴が開かない少しでも耐火性のあるコットン表地のものにした。細すぎることは無いのだが袖部分がもう少し太い方が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17010403
2017-01-22
用途: 自転車修理

冬の屋内の作業で使っています。ちょうどいい暖かさです。カーキ色なのですが油汚れがけっこう目立ってしまいます。汚れ作業で使う場合は暗い色を選んだほうがいいかもしれません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする