業務用OAラベル A5フリーサイズ

業務用OAラベル A5フリーサイズ - nana(東洋印刷)業務用OAラベル A5フリーサイズ - nana(東洋印刷)

A5フリーサイズ、裏スリット1本入
マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。

ラベルサイズ(mm)148×210面付1面(1面×1面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数1000片(100片×10)余白なし素材普通紙入数1000シート(100シート×10)シートサイズA5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタラベル形状四角内容量1パック(100枚×10冊)
注意
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。
※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行って下さい。
※ミシン目で切り離す場合は、ミシン目に沿って折目を付けてください。
※印刷前には折目を付けないでください。プリンタ内でラベルの剥がれやシートの詰まりを起こす場合があります。
※切り離したシートは、再度印刷しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17410496CLR-7
19,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする