業務用OAラベル ナナ目隠しラベル 表面印刷可能

業務用OAラベル ナナ目隠しラベル 表面印刷可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル 表面印刷可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル 表面印刷可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル 表面印刷可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル 表面印刷可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル 表面印刷可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル 表面印刷可能 - nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル 表面印刷可能 - nana(東洋印刷)

目隠しラベル(表面印刷可能タイプ)
個人情報が記入されたハガキに貼付けし、外部へのプライバシー漏洩をプロテクトすることを目的としたラベルです。(個人情報保護対策の一つとしてご使用ください)
ラベルの裏側は遮蔽性を有する灰色なので透けません。
ラベルを一度剥がすと元通りに貼り直すことができませんので、第三者がラベルを剥がすとすぐに判明します。
1層(上紙)2層(疑似層)3層(台紙)の3層構造になっています。
無料ソフト ラベルドクターSP LITEに対応しています。

対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質上質紙ラベル厚(mm)0.152余白四辺余白付入数250シート(50シート×5)シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーレーザープリンタ、カラーインクジェットプリンタラベル形状角丸四角内容量1パック(50枚×5冊)
注意
※各種プリンタの中で顔料系インクを使用している機種には対応しておりません。
※ラベルは3層構造のため、中間層で剥がれる場合があります。角(コーナー)よりゆっくり剥がしてご使用ください。
※一度プリンタに通したものやラベルが剥がれたり浮き上がったものは、プリンタ内に巻き込む恐れがありますので、ご使用にならないでください。
※レーザープリンタでご使用の場合は、手差しでの印刷をお勧めいたします。用紙設定ができる機種では厚紙設定にしてください。
※高速レーザープリンタではご使用できません。
※カールしているものは紙づまりの原因となるので、カールを直してからご使用ください。
※ラベルはしっかりと貼付けてください。ラベルは一度貼ったら貼り直しができません。ハガキなどの通信面の内容・ラベルを貼る位置をよく確認して慎重に貼り付けてください。
※ラベルはゆっくりと剥がしてください。サッと剥がすと、ハガキや疑似層(2層)が破れることがあります。
※カーボン紙で複写したものにラベルを貼ると、化学変化により印字が薄くなることがありますので、ご了承の上ご使用ください。
※コート紙、印刷してある紙(インクにシリカ含有)に貼る場合、接着力が弱くなることがありますのでご注意ください。
※インクジェット用紙に貼る場合、上紙(1層)が疑似層(2層)から剥がれにくい場合がありますのでご注意ください。
※カール防止のために、使用後は必ずパッケージに入れ水平に保管してください。
※郵便はがきの重量は郵便法で2~6gと決められています。厚いハガキ、特殊なハガキを使用する場合には重さにご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17410566PCL-191.4×131.24面(2面×2面)
34,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410575PCL-291.4×63.58面(4面×2面)
34,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410584PCL-393×756面(3面×2面)
34,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17410593PCL-3584×52.510面(5面×2面)
34,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする