曜日別特売

VXR Series(VXR226~)

VXR Series(VXR226~) - SMC
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30803175VXR2260-10-1CRc1AC100(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803184VXR2260-10-1DRc1AC100(50/60Hz)Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803193VXR2260-10-1DLRc1AC100(50/60Hz)Rc
23,870
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803202VXR2260-10-1DSRc1AC100(50/60Hz)Rc
23,380
20,980
23,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803211VXR2260-10-1DZRc1AC100(50/60Hz)Rc
24,040
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803227VXR2260-10-1GRc1AC100(50/60Hz)Rc
22,000
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803236VXR2260-10-1GSRc1AC100(50/60Hz)Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803245VXR2260-10-1TRc1AC100(50/60Hz)Rc
23,210
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803254VXR2260-10-1TLRc1AC100(50/60Hz)Rc
23,600
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803263VXR2260-10-1TSRc1AC100(50/60Hz)Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803272VXR2260-10-1TZRc1AC100(50/60Hz)Rc
23,980
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803281VXR2260-10-2CRc1AC200(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803297VXR2260-10-2DRc1AC200(50/60Hz)Rc
23,050
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30803306VXR2260-10-2DLRc1AC200(50/60Hz)Rc
23,870
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803315VXR2260-10-2DSRc1AC200(50/60Hz)Rc
23,380
20,980
23,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803324VXR2260-10-2DZRc1AC200(50/60Hz)Rc
24,040
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30803333VXR2260-10-2GRc1AC200(50/60Hz)Rc
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30803342VXR2260-10-2GSRc1AC200(50/60Hz)Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803351VXR2260-10-2TRc1AC200(50/60Hz)Rc
23,210
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803367VXR2260-10-2TLRc1AC200(50/60Hz)Rc
23,600
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803376VXR2260-10-2TSRc1AC200(50/60Hz)Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803385VXR2260-10-2TZRc1AC200(50/60Hz)Rc
23,980
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803394VXR2260-10-3CRc1AC110(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803403VXR2260-10-3DRc1AC110(50/60Hz)Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803412VXR2260-10-3DLRc1AC110(50/60Hz)Rc
23,870
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803421VXR2260-10-3DSRc1AC110(50/60Hz)Rc
23,380
20,980
23,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803437VXR2260-10-3DZRc1AC110(50/60Hz)Rc
24,040
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803446VXR2260-10-3GRc1AC110(50/60Hz)Rc
22,000
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803455VXR2260-10-3GSRc1AC110(50/60Hz)Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803464VXR2260-10-3TRc1AC110(50/60Hz)Rc
23,210
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803473VXR2260-10-3TLRc1AC110(50/60Hz)Rc
23,600
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803482VXR2260-10-3TSRc1AC110(50/60Hz)Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803491VXR2260-10-3TZRc1AC110(50/60Hz)Rc
23,980
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803507VXR2260-10-4CRc1AC220(50/60Hz)Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803516VXR2260-10-4DRc1AC220(50/60Hz)Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803525VXR2260-10-4DLRc1AC220(50/60Hz)Rc
23,870
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803534VXR2260-10-4DSRc1AC220(50/60Hz)Rc
23,380
20,980
23,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803543VXR2260-10-4DZRc1AC220(50/60Hz)Rc
24,040
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803552VXR2260-10-4GRc1AC220(50/60Hz)Rc
22,000
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803561VXR2260-10-4GSRc1AC220(50/60Hz)Rc
22,940
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803577VXR2260-10-4TRc1AC220(50/60Hz)Rc
23,210
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803586VXR2260-10-4TLRc1AC220(50/60Hz)Rc
23,600
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803595VXR2260-10-4TSRc1AC220(50/60Hz)Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803604VXR2260-10-4TZRc1AC220(50/60Hz)Rc
23,980
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803613VXR2260-10-5CRc1DC24Rc
22,440
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803622VXR2260-10-5DRc1DC24Rc
23,050
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803631VXR2260-10-5DLRc1DC24Rc
23,870
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803647VXR2260-10-5DSRc1DC24Rc
23,380
20,980
23,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
30803656VXR2260-10-5DZRc1DC24Rc
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
30803665VXR2260-10-5GRc1DC24Rc
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする