光
プレート
取付方式
テープ付
材質
真鍮金色メッキ、(外枠)真鍮クロームメッキ
仕様
テープ付
寸法(mm)
47mm丸×4
質量(g)
50
仕上
腐食エッチング
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524643
LG46-2
引 PULL
¥
2,600
¥
2,098
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り1点です
18524634
LG46-1
押 PUSH
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください