曜日別特売

WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル

WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 13Gニトリル - ユニワールド
(34件のレビュー)

油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!

用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388内容量1双
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18728973WG500M217.2816手の平部分/ニトリル、手袋繊維/ナイロンスチールブルーニトリルゴム13耐油・耐久性・耐摩耗性1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
18728982WG500L227.68.517手の平部分/ニトリル、手袋繊維/ナイロンスチールブルーニトリルゴム13耐油・耐久性・耐摩耗性1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
18728998WG500XL238918手の平部分/ニトリル、手袋繊維/ナイロンスチールブルーニトリルゴム13耐油・耐久性・耐摩耗性1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 荷役作業
その他業種

グリップ力があり、薄く握りやすかったです。
も一回り大きいサイズがあれば直良し。

2025-10-31
用途: 農作業

汚れたら、軽く洗って何度も再使用。
WG1850ほどの繊細さとフィット感はないが、こちらの方が強い

対象商品 : 18728998
2024-09-17
用途: 自動車整備

フィット感が良く、ヘビーユーザーです。欲を言えば、利き手の右手をどうしてもよく使い、右手側の手袋が先に破れるので、右手用2個の販売などしていただけると助かります。良いモノは大事に使う・・・リピーターも増え、メーカーの信頼にも繋がります。他社との差別化、SDGsへの取り組みの一環としても検討の余地はあると思います。

対象商品 : 18728998
2024-05-22
用途: 木工所で材料や製品の積み下ろし等
有限会社辻井工芸

この薄さのわりに、吸着良くつかみはOK、よくのびるのでフィット感があり、指先の細かな感覚もゴムを通して伝わります。

対象商品 : 18728998
2023-11-11
用途: 整備作業

もうずっとコレです、フィットして使いやすいです、室外、室内で使い分けています、内装もバラしやすいです。
画像で勘違いしやすいですが手のひら部は防水ではないので水、油は染み込みます。
3~4回洗うと手首がミョンミョン伸びます、が、気にせずボロボロになるまで使います、
軍手より作業性が良いので気に入っています。

対象商品 : 18728982
2023-10-23
用途: 荷物の積み込み、荷下ろし時
山藤運送株式会社運輸・通信業

グリップ力、通気性、使い心地、コスパ、とても良いです。
しかたないことですが、納品等でストレッチフィルムを
まく事が多いいので、ゴムの部分が擦る減りが早いのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 18728982
2022-05-11
用途: いろいろな作業時に

1日ほとんどつけっぱなしで使用しています。切削加工の電動工具を使うとき時や荷物の運搬時など、手の保護と滑り止めとして優秀です。特に、こちらの手袋は、ゴム部分が適度なグリップで、ある程度硬さもあり、薄くて弊社の使い方に合っています。ゴム手袋と違い蒸れにくい点も非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 18728973
2023-03-03
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

指にしっかりフィットしてとても使いやすいです。耐久性もありそうなので良い商品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする