WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル

WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル - ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル - ユニワールド
(8件のレビュー)

装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!

用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388内容量1双
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18729034WG1850M217.2816手の平部分/ニトリルゴム、手袋繊維/ナイロンスチールニトリルゴム18耐油・耐摩耗性1
オープン
429
472(税込)
当日出荷
18729043WG1850L227.68.517手の平部分/ニトリルゴム、手袋繊維/ナイロンスチールニトリルゴム18耐油・耐摩耗性1
オープン
429
472(税込)
当日出荷
18729052WG1850XL238918手の平部分/ニトリルゴム、手袋繊維/ナイロンスチールニトリルゴム18耐油・耐摩耗性1
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18729052
2024-10-29
用途: 農作業
農・林・水産業

サイズが合わないと使い勝手が悪く、サイズに関してどちらかであれば小さめのほうが使っててもピッタリとすると思う。

対象商品 : 18729034
2022-04-04
用途: 細かい作業時

背抜きの部分がとても薄くて、蒸れにくくてよい。
これの前に 天然ゴム素材の似たような薄手の手袋を購入したが、はめた後 かなり手が臭くなり、1度でお蔵入りに・・・。それに比べ、これは無臭でとてもいい。当方小柄女性でMサイズはすこし大きかったが、許容範囲内です。素手感覚とはいえないまでも 快適な使い心地です。

対象商品 : 18729052
2021-05-06
用途: バイクの整備等
その他業種

薄い・柔らかい・強いの3拍子揃っていてお気に入りです。
力を入れる時にも無理なく、ずれることもなく使えて重宝します。

対象商品 : 18729043
2020-07-06
用途: 農作業(果樹系)
農・林・水産業

某自動車メーカーの工場で純正採用されたという話を聞いたので、農作業にはどうか試してみました。
非常にしなやかで手になじみ、細かい作業がしやすいです。良い手袋です。

対象商品 : 18729034
2020-02-20
用途: タイヤ交換、工具使用時
製造業

すごく気になっていた商品。
写真の見た目、ゴムの部分が固そうに感じたが、しなやかで使用感が良い。
簡単な軽作業なら、耐久性ありそう。

対象商品 : 18729034
2019-12-11
用途: 半導体 メンテナンス時

折り繊維が細く微妙な指の動きに追従してくれる、指にしっとりと馴染んでくれる、いいですね。

対象商品 : 18729034
2019-09-04
用途: 機械のメンテナンス、配管作業

手にフィットして使い易いです。すぐ破れることがあります。

対象商品 : 18729052
2019-03-14
用途: 成型作業に使用しています
佐々木電器株式会社製造業

丈夫で作業しやすい その他 素手で するのがちょっとと 思うとき
にも 重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする