曜日別特売

丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm

丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm - シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm - シンワ測定
(1件のレビュー)

フロア材に最適な37cmサイズです。
1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。
2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。
3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。

材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1876847873166
6,440
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768478
2020-05-31
用途: 木材カット
有限会社トガシ紙工

滑りにくく軽い力で添えてるだけで安定して丸ノコカット作業が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする