曜日別特売

万華鏡 ビー玉タイプ

万華鏡 ビー玉タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡 ビー玉タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

ビー玉のレンズで幻想的な世界に
レンズがビー玉になった万華鏡です。ビー玉のレンズを通して外をのぞくタイプで、無限のバリエーションを楽しめます。ビー玉レンズで見慣れた景色も幻想的に変化します。プラスチックキャップに差し込むだけなので、組み立ても簡単です。
材質:紙、PP、ガラス、ポリ塩化ビニル。サイズ:完成サイズ:Φ39×140mm、紙管:Φ39×140mm、キャップ(上・下):約Φ143mm、千代紙:140×125mm、ミラー:28×112×0.5mm、ビー玉:Φ35mm。セット内容:紙管×1、キャップ(上・下)×各1、千代紙×1、ミラー×3、ビー玉透明×1

用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)、千代紙(140×125mm)×1、ミラー(28×112×0.5mm)×3、ビー玉(Φ35mm)適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187987022464
オープン
537
591(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18798702
2023-06-06
用途: 児童向け実験教室で使用
教育・研究機関

ビー玉の透明度が高く、傷やぼやけた所はありません。とても綺麗に見えました。

対象商品 : 18798702
2022-07-19
用途: 小学生向け出前講座の工作
その他業種

工作はとても簡単。覗いて見た時の子どもの感想が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする