SIGNET(シグネット)
ロングヘクスローブビットソケット
(1件のレビュー)
ロングタイプ
差込角(sq.)
3/8
先端形状
ヘクスローブ
全長(mm)
100
軸長(mm)
75
外径(Φmm)
18
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法
選択してください
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893866
22962
T15
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
18893875
22963
T20
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
18893884
22964
T25
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
18893893
22965
T27
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
18893902
22966
T30
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
18893918
22968
T40
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
18893927
22969
T45
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
18893936
22970
T50
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください