曜日別特売

シャワーバスター 折りたたみタイプⅡ

シャワーバスター 折りたたみタイプⅡ - 竹虎シャワーバスター 折りたたみタイプⅡ - 竹虎シャワーバスター 折りたたみタイプⅡ - 竹虎シャワーバスター 折りたたみタイプⅡ - 竹虎シャワーバスター 折りたたみタイプⅡ - 竹虎シャワーバスター 折りたたみタイプⅡ - 竹虎シャワーバスター 折りたたみタイプⅡ - 竹虎シャワーバスター 折りたたみタイプⅡ - 竹虎

収納しやすく浴室のスペースもとらない、折りたたみタイプ。
シックでおしゃれなブラウンを基調としたカラーリング
前後左右の安定性にも優れています。
水はけのよい座面クッション、冷たさを感じない背もたれクッション付きで肌触りがよく座り心地がアップ
外側には持ち運びに便利な持ち手付き
品質を保証するSGマークを取得しています。

材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミニウム、EVA、TPR質量(kg)3.2高さ(mm)680~730奥行(mm)490~540横幅(mm)500座面高さ(mm)370~420適応体重(kg)100まで折りたたみ寸法(mm)幅135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20287846113820
20,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする