曜日別特売

鉄芯ゴマ 無着色 Φ65

鉄芯ゴマ 無着色 Φ65 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 無着色 Φ65 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 無着色 Φ65 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 無着色 Φ65 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 無着色 Φ65 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 無着色 Φ65 - アーテック[学校教材・教育玩具]

鉄芯でよく回る
コマです。無着色なので、オリジナルのコマがつくれます。丈夫な組みひもを使用しています。
材質:コマ:木(ブナ)・鉄、ひも:綿。サイズ:Φ65×60mm、ひも:1.5m。セット内容:コマ×1、ひも×1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。ブラウン材質寸法(mm)Φ65×60ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3科目生活科・総合学習内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194081222436
オープン
282
310(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする