タッチサークルステンド(カッター付)
切らずに簡単着色!タッチカラーは黒台紙をカットして裏紙をはがした部分に押しあててこするだけで着色できる、全く新しい透明着色材です。カッターナイフで余分な部分をカットする必要がありません。下枠と上枠が合うようになっているので、重ねる事ができます。
- セット内容
- 枠(上・下)粘着テープ付×1組、銀紙裏台紙×1、創作台紙/黒紙粘着加工プラスチック板×1、タッチカラー12色組×1、工作専用カッターナイフ×1、名前札×1、両面テープ(8枚組)×1
- 科目
- 図工
- 内容量
- 1個
図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:19414693 タッチサークルステンド(カッター付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414693-151015-02.jpg)
![注文コード:19414693 タッチサークルステンド(カッター付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19414693-151015-04.jpg)
![キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具] キャンバス画用紙 200×250mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333058-260710-02.jpg)
![片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片ダンボール白 200×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333146-260710-02.jpg)
![片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片面ダンボール 50×900mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333137-260710-02.jpg)


![目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具] 目玉Φ7mm(シールなし) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333101-260710-02.jpg)
![キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332988-260710-02.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333085-260710-06.jpg)
![段ボール 275×380mm アーテック[学校教材・教育玩具] 段ボール 275×380mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333067-260710-02.jpg)
![レインボースクラッチ アーテック[学校教材・教育玩具] レインボースクラッチ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333076-260710-02.jpg)
![タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具] タッチサークルステンド(カッター無) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333171-260710-02.jpg)
![キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具] キラキラ粉 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333040-260710-02.jpg)
![片面ダンボール(白)90×150mm アーテック[学校教材・教育玩具] 片面ダンボール(白)90×150mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333031-260710-02.jpg)
![ピローボックス 150×90×30mm アーテック[学校教材・教育玩具] ピローボックス 150×90×30mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333155-260710-02.jpg)
![安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具] 安全版画ベニヤ 正方形 150×150×4mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333015-260710-02.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333180-260710-06.jpg)
![画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具] 画用紙(中厚口)545×393mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333128-260710-06.jpg)
![カラーワイヤー 黄 2Φx350mm アーテック[学校教材・教育玩具] カラーワイヤー 黄 2Φx350mm アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332979-260710-02.jpg)
