曜日別特売

小型窓口表示機(マイク付)

小型窓口表示機(マイク付) - 松吉医科器械

ディスプレイやチャイムに加えて音声でも呼び出しができます。
キーボード操作による入力作業は簡単に行えます。

消費電力(W)
20
電源
AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
(中継)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(表示部)418×50×160、(操作部)218×170×54
松吉医科器械コード
23-2002-00
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20394903RH-401
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする