曜日別特売

イージーエプロン(スマートライト)

イージーエプロン(スマートライト) - 保科製作所イージーエプロン(スマートライト) - 保科製作所イージーエプロン(スマートライト) - 保科製作所イージーエプロン(スマートライト) - 保科製作所イージーエプロン(スマートライト) - 保科製作所イージーエプロン(スマートライト) - 保科製作所イージーエプロン(スマートライト) - 保科製作所イージーエプロン(スマートライト) - 保科製作所

軽さと経済性を両立させたエコノミータイプ。
着用はマジックテープを止めるだけで、マジックテープによりフィット感を自由に調節できます。

付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005001003鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
全18種類を絞り込む
質量(kg)
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20431766SAEブルー1.9M85~95100
47,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431775SAEピンク1.9M85~95100
47,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431784SAEオレンジ1.9M85~95100
47,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431793SAEグリーン1.9M85~95100
47,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431802SAEライラック1.9M85~95100
47,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431818SAEイエロー1.9M85~95100
47,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431827SAEブルー2.2L90~100110
50,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431836SAEピンク2.2L90~100110
50,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431845SAEオレンジ2.2L90~100110
50,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431854SAEグリーン2.2L90~100110
50,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431863SAEライラック2.2L90~100110
50,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431872SAEイエロー2.2L90~100110
50,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431888SAEブルー2.5LL95~105115
57,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431897SAEピンク2.5LL95~105115
57,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431906SAEオレンジ2.5LL95~105115
57,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431915SAEグリーン2.5LL95~105115
57,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431924SAEライラック2.5LL95~105115
57,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20431933SAEイエロー2.5LL95~105115
57,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする