片桐医科工業
中材用角型カストC型
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455505
-
03-3035-01
大
360×300×85
380×320×105
オープン
取扱い終了
返品不可
20455514
-
03-3035-02
中
330×270×85
345×290×105
オープン
取扱い終了
返品不可
20455523
-
03-3035-03
小
300×240×85
320×260×105
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください