曜日別特売

局方フルイ

局方フルイ - 横田製作所
仕様No.1=4メッシュ(4750ミクロン)、No.2=6.5メッシュ(2800ミクロン)、No.3=10メッシュ(2000ミクロン)、No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン)、No.7=200メッシュ(75ミクロン)材質(枠)真鍮/クロームメッキ、(アミ)ステンレス寸法(Φmm)180松吉医科器械コード08-2730-00内容量1式(7組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20491004MY-8071
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする