曜日別特売

コンパクトシャワーベンチ すま~いる

コンパクトシャワーベンチ すま~いる - イーストアイコンパクトシャワーベンチ すま~いる - イーストアイ

コンパクトに折りたたみでき、収納・持ち運びに便利。
U字型座面のコンパクトタイプと、角型座面のワイドタイプから選べます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20508802FCRS4.1コンパクト540×480×750~850350~450(5段階)23-6250-00
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20508818FCRSW5.2ワイド640×490×770~870375~475(5段階)23-6250-01
36,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする