曜日別特売

小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付

小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 - 岡本工機小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 - 岡本工機

小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。

荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全13種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19824236NJW50501569156.8特殊プラスティック樹脂 ブッシュ入
1,310
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
19824254NJW75753923392特殊プラスティック樹脂 ベアリング入
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19824263NUJW1001002942294ウレタン ベアリング入
5,200
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824272MCBCDJW50501569156.8導電性MCナイロン ベアリング入
6,620
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824288MCBCDJW65652942294導電性MCナイロン ベアリング入
11,600
9,998
10,998(税込)
111日以内出荷
返品不可
19824297MCBCDJW75753923392導電性MCナイロン ベアリング入
16,200
15,980
17,578(税込)
111日以内出荷
返品不可
19824306MCAJW50501569156.8MCナイロン ベアリングなし
2,130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
19824315MCAJW65652942294MCナイロン ベアリングなし
2,970
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
19824324MCAJW75753923392MCナイロン ベアリングなし
4,080
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
19824333MCBJW50501569156.8MCナイロン ベアリング入
3,570
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
19824342MCBJW65652942294MCナイロン ベアリング入
4,010
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
19824358MCBJW75753923392MCナイロン ベアリング入
5,880
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
19824245NJW65652942294特殊プラスティック樹脂 ベアリング入
2,130
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする