岡本工機
双輪キャスター T50・T75型
材質(車輪)
アセタール(POM)
材質(本体)
アルミ合金ガイカスト
本体
アルミ合金ガイカスト
寸法C(mm)
17
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19824832
T50-POM-B
50
1961
196
65
黒
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824848
T50-POM-W
50
1961
196
65
白
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824857
T75-POM-W
75
2452
245
90
白
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19824866
T50N12POM-B
50
1961
196
56
黒
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19824875
T50N12POM-W
50
1961
196
56
白
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください