EARTH MAN
オービタルジグソーダイアル式無段変速
しゃくり運動で切断力アップ!
切り始めスムーズ無段回変速(ダイヤル式)
二重絶縁
付属品
ジグソーブレード(100mm)3種
六角レンチ
平行定規
電源(V)
100
電流(A)
5.2
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
約1.8
切断能力(mm)軟鉄板
8
切断能力(mm)木工
60
切断能力(mm)アルミ板
15
対応材質
鉄工/木工/アルミ
ストローク数(min
-1
[回/分])
無段変速2800
ストローク(mm)
18
傾斜角度(°)
0~45
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約2
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06753817
EJS-30
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください