曜日別特売

イヤーマフマルチカラー

イヤーマフマルチカラー - COVER WORK(カバーワーク)
(3件のレビュー)

寒い冬の耳元を温めてくれ、帽子の着用時も邪魔にならない
さまざまなシーンで使える冬の必須アイテム

材質
アクリル、ポリエステル、ワイヤー
長さ(mm)
160
幅(mm)
120
サイズ
フリー
質量(g)
55
特性
防寒
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19807892AG-34オレンジ×グレー
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
19807908AG-34グリーン×イエロー
オープン
取扱い終了
19807917AG-34ブルー×グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19807917
2021-01-30
用途: 普段使い

安いのにあったかいです。洗濯機を使用できる素材ならよかったです。

対象商品 : 19807892
2019-12-25
用途: 倉庫作業
卸売・小売業

薄いわりに暖かく周りの音も聞こえます
強いて言えばコンパクトにたためると良かった

対象商品 : 19807892
2017-03-17
用途: 通勤時

あまり邪魔にならなく暖かいし音も聞こえるので値段の割に使い勝手がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする