トーエイライト
ピラティスボール
(2件のレビュー)
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
100
付属品
空気注入用ストロー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19986812
H9345Y
黄
200
8-4802-03
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
19986828
H9345B
青
200
8-4802-01
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
19986846
H9345R
赤
200
8-4802-02
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
19986855
H7352R
赤
250
-
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
19986837
622065
青
250
-
¥
1,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください