曜日別特売

シングルワンホール混合栓

シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)
厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
全17種類を絞り込む
使用地区
吐水口長さ(mm)
内容量
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
取付穴径(mm)
取付穴径(Φmm)
使用地区
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20030946K87110ETJV-131個35~3935~39一般地259
33,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
20030955K87110ETJK-131個35~3935~39寒冷地259
34,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030964K87110JV-131個35~3935~39一般地259
28,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
20030973K87110JK-131個35~3935~39寒冷地259
29,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
20031052K8712E2TJK-131個35~3935~39寒冷地261
36,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20031068K8712E2TJV-131個35~3935~39一般地261
35,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20034026K87110TJV-131台35~3935~39一般地259
30,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20034035K87110TJK-131台35~3935~39寒冷地259
31,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20031077K8712ETJK-131個35~3935~39寒冷地用260
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20034044K87610JK-S-131台36~3836~38寒冷地用250
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20032118CK876TJV-131台35~3935~39一般地251
28,700
取扱い終了
返品不可
20032127CK876TJK-131台35~3935~39寒冷地251
29,200
取扱い終了
返品不可
20033938K876JK-131台35~3935~39寒冷地250
26,500
取扱い終了
返品不可
20034096K87011JK-131台35~3935~39寒冷地261
オープン
取扱い終了
返品不可
20034105K87011JK-S-131台35~3935~39寒冷地203
オープン
取扱い終了
返品不可
20034132K876TJV-131台35~3935~39一般地251
33,000
取扱い終了
20034148K876TJK-131台35~3935~39寒冷地251
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20031077K8712ETJK-1320031052K8712E2TJK-13K8712ETJK-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031052シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20034044K87610JK-S-1353777037K87111EJK-S-13K87610JK-S-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777037シングルワンホール混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
19,980
税込21,978
前商品より高さは同じですが厚み(厚さD)がスリムになっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 台所シンクに

既存品が水漏れするので交換にこちらを選択。思ったより簡単にできて満足です。見た目より蛇口の長さが結構ありました。

2025-05-26
用途: 台所シンクの交換
株式会社東京コード製造業

スグに到着し助かりました。
取付も問題無く完了出来ました。

対象商品 : 20031052
2023-02-17
用途: 混合水栓取替
総合建築ハルケン株式会社建設業・工事業

簡単に取付出来スピーディーです
お客様も満足していました。

1が参考にしています
対象商品 : 20034026
2022-11-29
用途: 流し台水栓の取替
製造業

豊富な品揃えの中から、これまで使用していたものに蛇口の長さや角度が近い水栓を選ぶことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 20030964
2022-06-21
用途: 混合栓 破損のため  交換
建設業・工事業

同一のメーカーでなかったが。   問題なく取付できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする