SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ベンリーツバ広掃除口
VP、VUパイプ兼用
材質
黄銅
形状
掃除口
材質(本体)
黄銅
タイプ
VP、VUパイプ兼用
材質(フタ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20035137
H520-2-50
50
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
20035146
H520-2-65
65
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
20035155
H520-2-75
75
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20035164
H520-2-100
100
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材