曜日別特売

ワンピース 031

ワンピース 031 - KAZENワンピース 031 - KAZEN

クラシカルなシルエットにWストライプのモダンなデザイン
首を長く見せるスクエアカット衿。2本のネイビーラインを施し、立体的なデザインに。
ウエストのサイズ調整が後ろベルト付。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付。

ホワイト×ネイビー生地アレニエ内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20117834031-28-SS90362395
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117843031-28-MM94372497
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117852031-28-LL98382599
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117868031-28-LLLL102392599
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117877031-28-3L3L106412599
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
20117886031-28-4L4L112432599
8,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする