曜日別特売

ワンピース半袖 006

ワンピース半袖 006 - KAZENワンピース半袖 006 - KAZENワンピース半袖 006 - KAZEN

個性的な配色パイピング。アクセサリー感覚のファスナーのリングや胸元のプリーツで、よりエレガントな印象に。
スリットを入れた袖口を引き締める、配色パイピング。
フラップ飾り付けのポケットにもバイピングやステッチを施して、アクセントに。
右腰ポケットに内ポケット付。

生地アレニエ内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20118053006-28-3Lホワイト×ネイビー3L1104122
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118062006-28-4Lホワイト×ネイビー4L1164322
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118078006-29-Sホワイト×パープルS943620
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118087006-29-Mホワイト×パープルM983721
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118096006-29-Lホワイト×パープルL1023822
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118114006-29-3Lホワイト×パープル3L1104122
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118123006-29-4Lホワイト×パープル4L1164322
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118017006-28-Sホワイト×ネイビーS943620
7,800
取扱い終了
返品不可
20118026006-28-Mホワイト×ネイビーM983721
7,800
取扱い終了
返品不可
20118035006-28-Lホワイト×ネイビーL1023822
7,800
取扱い終了
返品不可
20118044006-28-LLホワイト×ネイビーLL1063922
7,800
取扱い終了
返品不可
20118105006-29-LLホワイト×パープルLL1063922
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする