曜日別特売

レディスジャケット半袖 104

レディスジャケット半袖 104 - KAZENレディスジャケット半袖 104 - KAZENレディスジャケット半袖 104 - KAZENレディスジャケット半袖 104 - KAZEN

衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
衿元と同じ波型のデザインのポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

生地アレニエ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20118254104-20-SホワイトS943822
8,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118263104-20-MホワイトM983923
8,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118272104-20-LホワイトL1024024
8,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118288104-20-LLホワイトLL1064124
8,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118297104-20-3Lホワイト3L1104324
8,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118306104-20-4Lホワイト4L1164524
8,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118315104-21-SサックスS943822
6,900
取扱い終了
返品不可
20118324104-21-MサックスM983923
6,900
取扱い終了
返品不可
20118333104-21-LサックスL1024024
6,900
取扱い終了
返品不可
20118342104-21-LLサックスLL1064124
6,900
取扱い終了
返品不可
20118358104-21-3Lサックス3L1104324
6,900
取扱い終了
返品不可
20118367104-21-4Lサックス4L1164524
6,900
取扱い終了
返品不可
20118376104-23-SピンクS943822
6,900
取扱い終了
返品不可
20118385104-23-MピンクM983923
6,900
取扱い終了
返品不可
20118394104-23-LピンクL1024024
6,900
取扱い終了
返品不可
20118403104-23-LLピンクLL1064124
6,900
取扱い終了
返品不可
20118412104-23-3Lピンク3L1104324
6,900
取扱い終了
返品不可
20118428104-23-4Lピンク4L1164524
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする