KAZEN
ワンピース半袖 004
衿とポケットのスカラップラインがやさしくて上品な印象
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
衿元と同じ波型のデザインのポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
生地
アレニエ
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20118464
004-20-LL
ホワイト
LL
106
41
24
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118482
004-20-4L
ホワイト
4L
116
45
24
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118498
004-21-S
サックス
S
94
38
22
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118516
004-21-L
サックス
L
102
40
24
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118525
004-21-LL
サックス
LL
106
41
24
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118534
004-21-3L
サックス
3L
110
43
24
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118543
004-21-4L
サックス
4L
116
45
24
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118552
004-23-S
ピンク
S
94
38
22
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118568
004-23-M
ピンク
M
98
39
23
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118577
004-23-L
ピンク
L
102
40
24
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118437
004-20-S
ホワイト
S
94
38
22
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
20118446
004-20-M
ホワイト
M
98
39
23
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
20118455
004-20-L
ホワイト
L
102
40
24
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
20118473
004-20-3L
ホワイト
3L
110
43
24
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
20118507
004-21-M
サックス
M
98
39
23
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
20118586
004-23-LL
ピンク
LL
106
41
24
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
20118595
004-23-3L
ピンク
3L
110
43
24
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
20118604
004-23-4L
ピンク
4L
116
45
24
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください