KAZEN
レディスジャケット半袖 103
首周りを締め付けないロールカラーは上品で知的な印象
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。
切り替えラインを使った両脇ポケット。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
素材
アレニエ
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サックス
ピンク
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20118796
103-20-S
ホワイト
S
94
38
22
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118805
103-20-M
ホワイト
M
98
39
23
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118814
103-20-L
ホワイト
L
102
40
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118823
103-20-LL
ホワイト
LL
106
41
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118832
103-20-3L
ホワイト
3L
110
43
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118848
103-20-4L
ホワイト
4L
116
45
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118857
103-21-S
サックス
S
94
38
22
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118866
103-21-M
サックス
M
98
39
23
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118875
103-21-L
サックス
L
102
40
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118884
103-21-LL
サックス
LL
106
41
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118893
103-21-3L
サックス
3L
110
43
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118902
103-21-4L
サックス
4L
116
45
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118918
103-23-S
ピンク
S
94
38
22
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118927
103-23-M
ピンク
M
98
39
23
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118936
103-23-L
ピンク
L
102
40
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118945
103-23-LL
ピンク
LL
106
41
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118954
103-23-3L
ピンク
3L
110
43
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118963
103-23-4L
ピンク
4L
116
45
24
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください