曜日別特売

レディスジャケット半袖 102

レディスジャケット半袖 102 - KAZENレディスジャケット半袖 102 - KAZENレディスジャケット半袖 102 - KAZENレディスジャケット半袖 102 - KAZENレディスジャケット半袖 102 - KAZEN

適度な衿開きが快適なワイドカラージャケット
袖口とポケットにはさりげなくポイントにした切り替えダブルステッチを採用しました。
両サイドの肩部分にアクションプリーズを採用し、肩・腕の動きの動きを快適にサポートします。
右腰ポケットに内ポケット付

生地アレニエ内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20118972102-20-SホワイトS923720
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118988102-20-MホワイトM963821
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20118997102-20-LホワイトL1003922
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119006102-20-LLホワイトLL1044022
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119015102-20-3Lホワイト3L1084222
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119024102-20-4Lホワイト4L1144422
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119033102-21-SサックスS923720
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119042102-21-MサックスM963821
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119058102-21-LサックスL1003922
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119067102-21-LLサックスLL1044022
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119076102-21-3Lサックス3L1084222
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119085102-21-4Lサックス4L1144422
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119094102-22-SミントグリーンS923720
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119103102-22-MミントグリーンM963821
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119112102-22-LミントグリーンL1003922
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119137102-22-3Lミントグリーン3L1084222
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119164102-23-MピンクM963821
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119173102-23-LピンクL1003922
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119182102-23-LLピンクLL1044022
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119198102-23-3Lピンク3L1084222
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119207102-23-4Lピンク4L1144422
6,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119128102-22-LLミントグリーンLL1044022
6,900
取扱い終了
返品不可
20119146102-22-4Lミントグリーン4L1144422
6,900
取扱い終了
返品不可
20119155102-23-SピンクS923720
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする