曜日別特売

レディスジャケット半袖 070

レディスジャケット半袖 070 - KAZEN

鮮やかな花色が華やかなパンジー。愛らしさの中にも意志の強さを秘めたパンジーをイメージした新シリーズ。
アシンメトリーな衿と前立てのワンポイントカラーが個性的。
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。ボタンホールはカラーステッチ入り。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付

生地ソフトトリコット内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20119453070-22-Sホワイト×オリーブS906837.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119462070-22-Mホワイト×オリーブM947139
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119478070-22-Lホワイト×オリーブL987440.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119487070-22-LLホワイト×オリーブLL1027442
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119496070-22-3Lホワイト×オリーブ3L1067443
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119505070-22-4Lホワイト×オリーブ4L1127444
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119514070-23-Sホワイト×チェリーピンクS906837.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119523070-23-Mホワイト×チェリーピンクM947139
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119532070-23-Lホワイト×チェリーピンクL987440.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119548070-23-LLホワイト×チェリーピンクLL1027442
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119557070-23-3Lホワイト×チェリーピンク3L1067443
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119566070-23-4Lホワイト×チェリーピンク4L1127444
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119575070-28-Sホワイト×ネイビーS906837.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119584070-28-Mホワイト×ネイビーM947139
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119593070-28-Lホワイト×ネイビーL987440.5
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119602070-28-LLホワイト×ネイビーLL1027442
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119618070-28-3Lホワイト×ネイビー3L1067443
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119627070-28-4Lホワイト×ネイビー4L1127444
6,400
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする