曜日別特売

ワンピース半袖 049

ワンピース半袖 049 - KAZENワンピース半袖 049 - KAZENワンピース半袖 049 - KAZENワンピース半袖 049 - KAZENワンピース半袖 049 - KAZEN

可憐な花を想わせる衿元。元気にたくさんの花を咲かせるパンジーのように周囲をぱっと明るくします。
アシンメトリーな衿と前立てのワンポイントカラーが個性的。
サイドのボリュームを抑えてシルエットを引き締めるウエストベルト。ボタンホールはカラーステッチ入り。
右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付

生地ソフトトリコット内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20119636049-22-Sホワイト×オリーブS909537.5
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119645049-22-Mホワイト×オリーブM949739
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119654049-22-Lホワイト×オリーブL989940.5
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119663049-22-LLホワイト×オリーブLL1029942
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119672049-22-3Lホワイト×オリーブ3L1069943
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119688049-22-4Lホワイト×オリーブ4L1129944
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119706049-23-Mホワイト×チェリーピンクM949739
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119715049-23-Lホワイト×チェリーピンクL989940.5
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119724049-23-LLホワイト×チェリーピンクLL1029942
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119733049-23-3Lホワイト×チェリーピンク3L1069943
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119742049-23-4Lホワイト×チェリーピンク4L1129944
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119758049-28-Sホワイト×ネイビーS909537.5
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119767049-28-Mホワイト×ネイビーM949739
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119776049-28-Lホワイト×ネイビーL989940.5
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119794049-28-3Lホワイト×ネイビー3L1069943
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119803049-28-4Lホワイト×ネイビー4L1129944
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119697049-23-Sホワイト×チェリーピンクS909537.5
7,800
取扱い終了
返品不可
20119785049-28-LLホワイト×ネイビーLL1029942
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする