曜日別特売

レディスジャケット半袖 014

レディスジャケット半袖 014 - KAZENレディスジャケット半袖 014 - KAZENレディスジャケット半袖 014 - KAZENレディスジャケット半袖 014 - KAZENレディスジャケット半袖 014 - KAZENレディスジャケット半袖 014 - KAZENレディスジャケット半袖 014 - KAZENレディスジャケット半袖 014 - KAZEN

可憐な花を想わせる衿元。元気にたくさんの花を咲かせるパンジーのように周囲をぱっと明るくします。
右ウエストにループ付。
2つボタンでサイズ調整が可能な後ろベルト。
右胸には携帯端末用のポケットを。
腰ポケットには二重仕様になっており、用途別に使用できます。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

素材ソフトトリコット内容量1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20119812014-22-Sホワイト×オリーブS923722
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119828014-22-Mホワイト×オリーブM963823
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119846014-22-LLホワイト×オリーブLL1044024
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119855014-22-3Lホワイト×オリーブ3L1084224
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119864014-22-4Lホワイト×オリーブ4L1144424
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119873014-23-Sホワイト×チェリーピンクS923722
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119882014-23-Mホワイト×チェリーピンクM963823
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119898014-23-Lホワイト×チェリーピンクL1003924
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119907014-23-LLホワイト×チェリーピンクLL1044024
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119916014-23-3Lホワイト×チェリーピンク3L1084224
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119925014-23-4Lホワイト×チェリーピンク4L1144424
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119934014-24-Sホワイト×ラベンダーS923722
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119943014-24-Mホワイト×ラベンダーM963823
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119968014-24-LLホワイト×ラベンダーLL1044024
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119977014-24-3Lホワイト×ラベンダー3L1084224
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119986014-24-4Lホワイト×ラベンダー4L1144424
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119995014-25-Sホワイト×プラムS923722
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120004014-25-Mホワイト×プラムM963823
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120013014-25-Lホワイト×プラムL1003924
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120038014-25-3Lホワイト×プラム3L1084224
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120047014-25-4Lホワイト×プラム4L1144424
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120056014-27-Sホワイト×ターコイズS923722
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120065014-27-Mホワイト×ターコイズM963823
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120074014-27-Lホワイト×ターコイズL1003924
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120083014-27-LLホワイト×ターコイズLL1044024
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120092014-27-3Lホワイト×ターコイズ3L1084224
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120108014-27-4Lホワイト×ターコイズ4L1144424
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120117014-28-Sホワイト×ネイビーS923722
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120144014-28-LLホワイト×ネイビーLL1044024
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120153014-28-3Lホワイト×ネイビー3L1084224
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120162014-28-4Lホワイト×ネイビー4L1144424
6,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20119837014-22-Lホワイト×オリーブL1003924
6,100
取扱い終了
返品不可
20119952014-24-Lホワイト×ラベンダーL1003924
6,100
取扱い終了
返品不可
20120022014-25-LLホワイト×プラムLL1044024
6,100
取扱い終了
返品不可
20120126014-28-Mホワイト×ネイビーM963823
6,100
取扱い終了
返品不可
20120135014-28-Lホワイト×ネイビーL1003924
6,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする