曜日別特売

ワンピース半袖 021

ワンピース半袖 021 - KAZENワンピース半袖 021 - KAZENワンピース半袖 021 - KAZENワンピース半袖 021 - KAZENワンピース半袖 021 - KAZENワンピース半袖 021 - KAZENワンピース半袖 021 - KAZENワンピース半袖 021 - KAZEN

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。
左胸ポケット内にペン差しポケット付
左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付。
機能性に配慮したスリット入り。袖口ラインが引き締まった印象を与えます。

生地ソフトトリコット内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20120774021-20-Sホワイト×ホワイトS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120783021-20-Mホワイト×ホワイトM983823
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120792021-20-Lホワイト×ホワイトL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120808021-20-LLホワイト×ホワイトLL1064024
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120817021-20-3Lホワイト×ホワイト3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120826021-20-4Lホワイト×ホワイト4L1164424
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120835021-21-Sサックス×ホワイトS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120844021-21-Mサックス×ホワイトM983823
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120853021-21-Lサックス×ホワイトL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120862021-21-LLサックス×ホワイトLL1064024
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120878021-21-3Lサックス×ホワイト3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120887021-21-4Lサックス×ホワイト4L1164424
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120896021-23-Sホワイト×ピンクS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120905021-23-Mホワイト×ピンクM983823
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120914021-23-Lホワイト×ピンクL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120923021-23-LLホワイト×ピンクLL1064024
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120932021-23-3Lホワイト×ピンク3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120948021-23-4Lホワイト×ピンク4L1164424
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120957021-24-Sピンク×ホワイトS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120975021-24-Lピンク×ホワイトL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120984021-24-LLピンク×ホワイトLL1064024
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120993021-24-3Lピンク×ホワイト3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121002021-24-4Lピンク×ホワイト4L1164424
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121018021-28-Sホワイト×ネイビーS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121027021-28-Mホワイト×ネイビーM983823
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121036021-28-Lホワイト×ネイビーL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121045021-28-LLホワイト×ネイビーLL1064024
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121054021-28-3Lホワイト×ネイビー3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121063021-28-4Lホワイト×ネイビー4L1164424
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20120966021-24-Mピンク×ホワイトM983823
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20120966021-24-M46466684021-24021-24-M ワンピース半袖 021 KAZEN 46466684ワンピース半袖 021KAZEN1着
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする