曜日別特売

ワンピース半袖 020

ワンピース半袖 020 - KAZENワンピース半袖 020 - KAZENワンピース半袖 020 - KAZENワンピース半袖 020 - KAZENワンピース半袖 020 - KAZENワンピース半袖 020 - KAZENワンピース半袖 020 - KAZENワンピース半袖 020 - KAZEN

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン。収納力抜群のポケットもついて便利。
2つボタンでサイズ調整が可能なウエストベルト。
腰ポケットにはパイピング部分で二重になっており、用途別に使用できます。左腰ポケットには、ペン差しポケットが付いて便利。
左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

生地ソフトトリコット内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121072020-20-Sホワイト×ホワイトS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121088020-20-Mホワイト×ホワイトM983823
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121097020-20-Lホワイト×ホワイトL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121106020-20-LLホワイト×ホワイトLL1064024
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121115020-20-3Lホワイト×ホワイト3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121124020-20-4Lホワイト×ホワイト4L1164424
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121133020-21-Sサックス×ホワイトS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121142020-21-Mサックス×ホワイトM983823
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121158020-21-Lサックス×ホワイトL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121176020-21-3Lサックス×ホワイト3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121194020-24-Sピンク×ホワイトS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121203020-24-Mピンク×ホワイトM983823
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121212020-24-Lピンク×ホワイトL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121228020-24-LLピンク×ホワイトLL1064024
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121237020-24-3Lピンク×ホワイト3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121246020-24-4Lピンク×ホワイト4L1164424
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121255020-28-Sホワイト×ネイビーS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121264020-28-Mホワイト×ネイビーM983823
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121273020-28-Lホワイト×ネイビーL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121282020-28-LLホワイト×ネイビーLL1064024
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121298020-28-3Lホワイト×ネイビー3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121307020-28-4Lホワイト×ネイビー4L1164424
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121316020-29-Sホワイト×パープルS943722
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121325020-29-Mホワイト×パープルM983823
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121334020-29-Lホワイト×パープルL1023924
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121343020-29-LLホワイト×パープルLL1064024
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121352020-29-3Lホワイト×パープル3L1104224
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121368020-29-4Lホワイト×パープル4L1164424
7,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20121167020-21-LLサックス×ホワイトLL1064024
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20121185020-21-4Lサックス×ホワイト4L1164424
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20121167020-21-LL46466167020-21020-21-LL ワンピース半袖 020 KAZEN 46466167ワンピース半袖 020KAZEN1着
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
20121185020-21-4L46466185020-21020-21-4L ワンピース半袖 020 KAZEN 46466185ワンピース半袖 020KAZEN1着
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする