曜日別特売

レディスジャケット半袖 017

レディスジャケット半袖 017 - KAZEN

衿元を演出するパイピングがキュート。
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様

素材エスモーラグリーン購入法適合内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121377017-11-Sホワイト×サックスS943822
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121386017-11-Mホワイト×サックスM983923
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121395017-11-Lホワイト×サックスL1024024
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121404017-11-LLホワイト×サックスLL1064124
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121413017-11-3Lホワイト×サックス3L1104324
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121422017-11-4Lホワイト×サックス4L1164524
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121438017-13-Sホワイト×ピンクS943822
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121447017-13-Mホワイト×ピンクM983923
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121456017-13-Lホワイト×ピンクL1024024
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121465017-13-LLホワイト×ピンクLL1064124
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121474017-13-3Lホワイト×ピンク3L1104324
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121483017-13-4Lホワイト×ピンク4L1164524
8,400
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする