KAZEN
ワンピース半袖 012
衿元を演出するパイピングがキュート。
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト。
右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
素材
エスモーラ
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ホワイト×サックス
ホワイト×ピンク
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20121492
012-11-S
ホワイト×サックス
S
94
38
22
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121508
012-11-M
ホワイト×サックス
M
98
39
23
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121517
012-11-L
ホワイト×サックス
L
102
40
24
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121526
012-11-LL
ホワイト×サックス
LL
106
41
24
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121535
012-11-3L
ホワイト×サックス
3L
110
43
24
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121544
012-11-4L
ホワイト×サックス
4L
116
45
24
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121553
012-13-S
ホワイト×ピンク
S
94
38
22
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121562
012-13-M
ホワイト×ピンク
M
98
39
23
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121578
012-13-L
ホワイト×ピンク
L
102
40
24
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121587
012-13-LL
ホワイト×ピンク
LL
106
41
24
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121596
012-13-3L
ホワイト×ピンク
3L
110
43
24
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20121605
012-13-4L
ホワイト×ピンク
4L
116
45
24
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください