KAZEN
レディス診察衣S型長袖 120
着心地と機能性に優れたベーシックな診察衣
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
袖口を調整できるタブ付。
左胸・両腰ポケット付
生地
ポプリン
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20128998
120-70-S
ホワイト
S
97
38
53
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129007
120-70-M
ホワイト
M
101
39
55
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129016
120-70-L
ホワイト
L
105
40
57
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129025
120-70-LL
ホワイト
LL
112
42
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129034
120-70-3L
ホワイト
3L
120
44
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129043
120-70-4L
ホワイト
4L
128
46
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129052
120-71-S
サックス
S
97
38
53
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129068
120-71-M
サックス
M
101
39
55
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129077
120-71-L
サックス
L
105
40
57
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129086
120-71-LL
サックス
LL
112
42
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129095
120-71-3L
サックス
3L
120
44
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129104
120-71-4L
サックス
4L
128
46
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129113
120-73-S
ピンク
S
97
38
53
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129122
120-73-M
ピンク
M
101
39
55
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129138
120-73-L
ピンク
L
105
40
57
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129147
120-73-LL
ピンク
LL
112
42
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129156
120-73-3L
ピンク
3L
120
44
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129165
120-73-4L
ピンク
4L
128
46
58
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください