曜日別特売

ジャケット半袖(男女兼用) 248

ジャケット半袖(男女兼用) 248 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 248 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 248 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 248 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 248 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 248 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 248 - KAZENジャケット半袖(男女兼用) 248 - KAZEN

機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード
フロント部分は衿と見頃を一体化したデザインで、きちんとした印象に。
胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています。
両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。
後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。
袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します。

素材アレニエ内容量1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
袖丈(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20130014248-21-SSサックスSS943721
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130023248-21-SサックスS983922
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130032248-21-MサックスM1024223
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130048248-21-LサックスL1084624
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130057248-21-LLサックスLL1144825
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130066248-21-3Lサックス3L1205025
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130075248-21-4Lサックス4L1265225
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130084248-23-SSピンクSS943721
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130093248-23-SピンクS983922
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130102248-23-MピンクM1024223
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130118248-23-LピンクL1084624
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130127248-23-LLピンクLL1144825
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130136248-23-3Lピンク3L1205025
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130145248-23-4Lピンク4L1265225
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130154248-28-SSネイビーSS943721
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130163248-28-SネイビーS983922
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130188248-28-LネイビーL1084624
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130197248-28-LLネイビーLL1144825
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130215248-28-4Lネイビー4L1265225
9,200
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20130172248-28-MネイビーM1024223
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
20130206248-28-3Lネイビー3L1205025
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20130172248-28-M26756108248-28248-28-M ジャケット半袖 248 KAZEN 26756108ジャケット半袖 248KAZEN1枚
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする